Kegellager Timken 567A-90069, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 80.96 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:567A-90069
Rubix:03382345
EAN:0053893057484


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
Productdetails : TIMKEN 567 A-90069 CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 567A-90069 CUP (TDO) met brede effectieve lageropname voor situaties met omkerende momenten. d=71,438 mm, D=127 mm, T=80,960 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80,963x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,02 kg |
| Serie | 565 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 80,96 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 342000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 687,48 excl. BTW
/ stuk
€ 831,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen