Kegellager Timken 592D-30000, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 144.02 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:592D-30000
Rubix:03323883
EAN:0053893064727




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 144,02 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 592 D-30000 CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 592D (serie 595) dubbele conische lagercup voor TDO-toepassingen. Ontworpen voor situaties met aanzienlijke kantel-/overturning momenten; montage vast of zwevend in de behuizing.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 1994 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x174,752x174,752 mm |
| Binnendiameter | 144,02 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Gewicht | 5,418 kg |
| Serie | 595 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 376000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 955,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.155,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen