Kegellager SKF 32232, Buitendiameter: 290 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 84 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32232
Rubix:03046955
EAN:7316577475992

Productdetails : SKF 32232 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 84 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 84 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 934000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.909,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.310,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden