Kegellager Timken 08231-20024, Buitendiameter: 58.738 mm | Binnendiameter: 47.343 mm | Breedte: 10.716 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:08231-20024
Rubix:03320142
Fabrikant:100055797
EAN:0053893168692







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,343 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 10,716 mm |
Productdetails : TIMKEN 08231 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 52,6 g |
| Binnendiameter | 47,343 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 10,716 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| 71,4 mm | |
| 71,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,11 excl. BTW
/ stuk
€ 27,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen