Kegellager Timken 643-90026, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 95.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:643-90026
Rubix:03324047
EAN:0053893072371


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 643-90026 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 643-90026 (TRB TDO) is een dubbelcupsamenstelling voor toepassingen met kantelende (omwentelings-)momenten. Afmetingen: 69,85 mm boring, 136,525 mm buitendiameter en 95,25 mm breedte; dynamische radiale rating 71600 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95,25x136,525x136,525 mm |
| Logistiek gewicht | 5802 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,71 kg |
| Serie | 635 |
| Materiaal | geperst staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 95,25 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 298000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 864,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen