Kegellager Timken 59176, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:59176
Rubix:03323869
EAN:0053893343846
TIMKEN 59176 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 59176 CONE


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 59176 cone is de binnenring (kegel) van een kegelrollager. Het lager bestaat uit cone en cup en wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,576x76,454x76,454 mm
Logistiek gewicht1076 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45,466x100,584x100,584 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie59000
Kokerstaal
Totale breedte lager65,088 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r202000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr202000 N
Aangepaste tariefcode84822000
278,21 excl. BTW
/ stuk
336,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.