Kegellager Timken JM612949-9X143, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 29 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM612949-9X143
Rubix:03327506
EAN:0053893777269
TIMKEN JM 612949-9X143 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 612949-9X143 KEGELLAGER ASSY


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager assy JM612949-9X143 is een kegelrollenlager-assemblage met 70 mm boring, 115 mm buitendiameter en 29 mm lagerbreedte (ISO 355).

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,999x115,001x115,001 mm
Logistiek gewicht1127 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriem612900
Totale breedte lager23 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r198000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr178000 N
204,31 excl. BTW
/ stuk
247,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.