Kegellager Timken 67790-90251, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.185 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67790-90251
Rubix:03324388
EAN:0053893371146
TIMKEN 67790-90251 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790-90251 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerass-assemblage 67790-90251 met matched cup en cone set. Voor industriële toepassingen met hoge radiale en axiale belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht13430 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Type lagerspelingcn
Serie67700
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr705000 N
10.811,52 excl. BTW
/ stuk
13.081,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.