Kegellager Timken 679-90022, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 92.075 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:679-90022
Rubix:03324505
EAN:0053893364100
TIMKEN 679-90022 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte92,075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 679-90022 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 679-90022 is een TDO dubbelrij kegellagersamenstelling voor het opnemen van gecombineerde radiale en axiale belastingen. Afmetingen: 88,9 x 168,275 x 92,075 mm en gewicht 8,635 kg.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,202x168,402x168,402 mm
Logistiek gewicht8530 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte92,075 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,635 kg
Serie675
Totale breedte lager92,075 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.506,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.823,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.