Kegellager Timken M 349549/M349510, Buitendiameter: 342.9 mm | Binnendiameter: 257.175 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M 349549/M349510
Rubix:03383264
EAN:0053893660875
TIMKEN M 349549/M 349510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter257,175 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 349549/M 349510 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken m 349549/m 349510 kegellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter257,175 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,7 kg
Seriem349500
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1430000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr202000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.807,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3.396,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen