Kegellager Timken 780W, Buitendiameter: 119 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 48.006 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:780W
Rubix:03324837
EAN:0053893089270




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 119 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
Productdetails : TIMKEN 780 W CONE
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 780W cone is een enkel-rij kegelrollager (single cone) met een boring van 101,6 mm en een lagerringbreedte van 48,006 mm. De cone is bedoeld voor gebruik in gepaarde opstellingen op een as.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48,006x137,983x137,983 mm |
| Logistiek gewicht | 3038 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x174,7012x174,7012 mm |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,731 kg |
| Serie | 775 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 495000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 346000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.382,09 excl. BTW
/ stuk
€ 10.142,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen