Kegellager Timken HM 617048/HM617010, Buitendiameter: 142.138 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 42.863 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 617048/HM617010
Rubix:03326941
EAN:0013992333124
TIMKEN HM 617048/HM 617010 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte42,863 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 617048/HM 617010 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) HM 617048/HM 617010 met 85,725 mm boring en 142,138 mm buitendiameter. Statische radiale belasting 399000 N en dynamische radiale belasting 261000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte42,863 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Seriehm617000
Totale breedte lager42,863 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r399000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr261000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.420,68 excl. BTW
/ stuk
€ 7.769,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.