Kegellager Timken 368/363D, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:368/363D
Rubix:03322223
EAN:0053893394084
TIMKEN 368/363 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 368/363 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegelrollenlager 368/363D (TDO) met 50,8 mm boring en 90 mm buitendiameter. Totale breedte 50,008 mm, serie 365.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Serie365
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r46000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26400 N
Aangepaste tariefcode84822000
269,23 excl. BTW
/ stuk
325,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen