Kegellager Timken 580-90053, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 28.575 mm

Precisie conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:580-90053
Rubix:03323834
Fabrikant:100058692
EAN:0053893062174
TIMKEN 580-90053 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 580-90053 KEGELLAGER ASSY


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,576x139,954x139,954 mm
Logistiek gewicht2008 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x139,7x47,752 mm
Gewicht verpakking2008,1 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.149,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.391,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.