Kegellager Timken 936-90063, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 133.35 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:936-90063
Rubix:03325379
EAN:0053893100760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
Productdetails : TIMKEN 936-90063 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellagerass’y 2TS-DM van Timken (gekoppelde lagerassemblage, direct mount) met boring 107,95 mm en buitendiameter 212,725 mm.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133,35x212,725x212,725 mm |
| Logistiek gewicht | 22023 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 936-932 (y6s-932) |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 996000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.818,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3.410,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen