Kegellager Timken 938-90098, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 142.872 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:938-90098
Rubix:03325550
EAN:0053893101354
TIMKEN 938-90098 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,872 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 938-90098 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 938-90098 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142,875x212,725x212,725 mm
Logistiek gewicht20914 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x203,2x203,2 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,872 mm
Type lagerspelingcn
Serie935
Kokerstaal
€ 4.805,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.814,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.