Kegellager Timken 28137/28315B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.94 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28137/28315B
Rubix:03321482
TIMKEN 28137/28315 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte20,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28137/28315 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager TSF 28137/28315B is een eenrijig kegellager voor zware radiale belastingen. Compact ontwerp met hoge draagkracht en lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte20,94 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie28000
Totale breedte lager9,101 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 554,47 excl. BTW
/ stuk
€ 670,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.