Kegellager Timken HM926745-90036, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 125.298 mm | Breedte: 98.857 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926745-90036
Rubix:03327154
EAN:0053893712369


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 125,298 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 98,857 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926745-90036 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM926745-90036 is een 2TS-DM matched kegellagerset met geperste stalen kooi. Boring 125,298 mm en radiale belastingen tot 152000 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18443 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 125,298 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 98,857 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,7 kg |
| Serie | hm926700 |
| Materiaal | geperste staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 152000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.383,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7.723,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen