Kegellager Timken 95475-902A4, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 143.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95475-902A4
Rubix:03325606
EAN:0053893449982


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 95475-902A4 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 95475-902A4 is een kegelrollenlager voor toepassingen met hoge radiale belastingen. Bore 120,65 mm en buitendiameter 234,95 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x234,95x234,95 mm |
| Logistiek gewicht | 26748 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 95000 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1090000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.670,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6.860,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen