Kegellager Timken 95525/95925-20468, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95525/95925-20468
Rubix:03325627
EAN:0053893664941


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 95525/95925-20468 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 95525/95925-20468 kegellager (eenrijig) in 2TS-IM matched bearing assembly. Bore 133,35 mm, OD 234,95 mm en radiale belastingsratings tot 163000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x234,95x234,95 mm |
| Logistiek gewicht | 11211 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 69,85x260,35x260,35 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 23,24 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Totale breedte lager | 138,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 931000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 163000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.283,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.553,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen