Kegellager SKF 31315/DF, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 80 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31315/DF
Rubix:03047984
EAN:7316577448675

Productdetails : SKF 31315 DF KEGELLAGERSET
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 874,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.058,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen