Kegellager Timken 33895-90098, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 55.565 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33895-90098
Rubix:03321999
EAN:0053893281452
TIMKEN 33895-90098 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte55,565 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33895-90098 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 33895-90098 is een gematchte 2TS-DM kegellager-assy voor directe montage. De set bestaat uit twee single-row kegellagers met een buiten-spacer met smeeropeningen, bedoeld voor vast opgestelde assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,626x95,25x95,25 mm
Logistiek gewicht1692 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte55,565 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,66 kg
Serie33800
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58600 N
Aangepaste tariefcode84822000
467,71 excl. BTW
/ stuk
565,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.