Kegellager SKF M 336948/912, Buitendiameter: 265.112 mm | Binnendiameter: 178.6 mm | Breedte: 57.23 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:M 336948/912
Rubix:03474629
Fabrikant:67221
EAN:7316570797282


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 178,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 265,112 mm |
| Breedte | 57,23 mm |
Productdetails : SKF M 336948/336912 KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,6x265,11x265,11 mm |
| Logistiek gewicht | 9567 g |
| Binnendiameter | 178,6 mm |
| Buitendiameter | 265,112 mm |
| Breedte | 57,23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m 336 |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.347,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.630,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen