Kegellager Timken 43117, Binnendiameter: 29.987 mm | Breedte: 24.074 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:43117
Rubix:03383669
Fabrikant:100157729
EAN:0053893288413







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29,987 mm |
|---|---|
| Breedte | 24,074 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 43117 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24,13x54,61x54,61 mm |
| Logistiek gewicht | 376 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Binnendiameter | 29,987 mm |
| Breedte | 24,074 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,308 kg |
| Serie | 43000 |
| Totale breedte lager | 24,074 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.878,59 excl. BTW
/ stuk
€ 2.273,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen