Kegellager Timken 536/532, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 38.1 mm

Timken kegelrollager 535

Zie technische informatie

Referenties

Timken:536/532
Rubix:03323585
EAN:0053893651491
TIMKEN 536/532 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 536/532 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x111,125x111,125 mm
Logistiek gewicht1819 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Serie535
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 313,42 excl. BTW
/ stuk
€ 379,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.