Kegellager Timken HH221449-90078, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 189.586 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH221449-90078
Rubix:03326476
EAN:0053893516189


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 189,586 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221449-90078 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HH221449-90078 kegellagerass'y in 2TS-IM uitvoering met geprefabriceerde spacers. Twee enkelrijige lagercomponenten met binnen- en buitenspacer voor indirecte montage.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 189,484x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 19275 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x203,2 mm |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 189,586 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,79 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | roestvrij staal (kogellager-inzetstukken); staal (spacers) |
| Koker | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 189,586 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 929000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.262,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.948,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen