Kegellager Timken 655/652, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:655/652
Rubix:03324149
EAN:0053893792736


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 655/652 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 655/652 (taps toelopende rollager) voor radiale en gecombineerde belasting. Bore 69,85 mm, OD 152,40 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Serie | 655 |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,14 excl. BTW
/ stuk
€ 426,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen