Kegellager Timken 26885/26822, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:26885/26822
Rubix:03321396
EAN:0053893806594


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 26885/26822 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 26885/26822 (TS tapered single) met afmetingen d=41,275 mm, D=79,375 mm en T=23,813 mm. Draagt statisch 110000 N en dynamisch 91100 N (radiaal).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,87 excl. BTW
/ stuk
€ 130,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen