Kegellager Timken HH224349-90069, Buitendiameter: 212.852 mm | Binnendiameter: 115.062 mm | Breedte: 143.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224349-90069
Rubix:03326518
EAN:0053893808840


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 115,062 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,852 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224349-90069 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Kegellager-assemblage Timken HH224349-90069 met gestempelde stalen kooi. Ontworpen voor betrouwbare prestaties onder zware belastingen, met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en bedrijfstemperaturen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x212,852x212,852 mm |
| Logistiek gewicht | 20263 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Binnendiameter | 115,062 mm |
| Buitendiameter | 212,852 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,472 kg |
| Serie | hh224300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 143,002 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1180000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.490,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10.273,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen