Kegellager Timken HH924349-902A1, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 158.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH924349-902A1
Rubix:03326596
EAN:0053893809502
TIMKEN HH 924349-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte158,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 924349-902A1 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerass. HH924349-902A1 (TDO) voor toepassingen met significante kantelmomenten. Bore 111,125 mm, OD 241,3 mm en lagerbreedte 158,75 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)158,75x241,3x241,3 mm
Logistiek gewicht32259 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte158,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht30,319 kg
Seriehh924300
Kokerstaal
Totale breedte lager158,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r855000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1390000 N
€ 9.320,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11.278,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.