Kegellager Timken 46790A-90202, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:46790A-90202
Rubix:03322965
EAN:0053893301860
TIMKEN 46790 A-90202 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46790 A-90202 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assemblage 46790A-90202 (TDO) met 165,1 mm boring en 225,425 mm buitendiameter. Breedte 85,725 mm; statische radiale belasting 635000 N en dynamische radiale belasting 528000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9849 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,37 kg
Serie46700
Kokerstaal
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r635000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr528000 N
225,425 mm
225,425 mm
22.050,94 excl. BTW
/ stuk
26.681,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.