Kegellager Timken JLM104948-90K07, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 48.428 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM104948-90K07
Rubix:03327378
EAN:0053893077727

Productdetails : TIMKEN JLM 104948-90K07 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2TS-IM kegellager-assy JLM104948-90K07 met roestvrijstalen inzetstukken en stalen afstandhouders. Bore 50 mm, OD 82 mm.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48,514x82,042x82,042 mm |
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 48,428 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | roestvrijstalen lagerinzetstukken met stelschroef; stalen afstandhouders |
| Totale breedte lager | 48,428 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 168000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,28 excl. BTW
/ stuk
€ 546,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
