Kegellager Timken JM515649-90K03, Buitendiameter: 130.048 mm | Binnendiameter: 80.01 mm | Breedte: 70.104 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM515649-90K03
Rubix:03327498
EAN:0053893083889


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,01 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 70,104 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 515649-90K03 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken jm 515649-90k03 kegellager assy
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70,104x130,048x130,048 mm |
| Logistiek gewicht | 3507 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 80,01 mm |
| Buitendiameter | 130,048 mm |
| Breedte | 70,104 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m515600 |
| Totale breedte lager | 70,104 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 235000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.028,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen