Kegellager Timken JM719149-90KA1, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 70 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM719149-90KA1
Rubix:03327564
EAN:0053893085678
TIMKEN JM 719149-90KA1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 719149-90KA1 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JM719149-90KA1 is een 2TS-DM kegellager-assy met matched single-row lageropstelling en (optionele) afstandhouder met smeergaten. Ontworpen voor vaste posities op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70,104x150,114x150,114 mm
Logistiek gewicht4505 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x174,752x174,752 mm
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte70 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,51 kg
Seriem719100
Kokerstaal
Totale breedte lager70 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r316000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55700 N
Aangepaste tariefcode84822000
847,61 excl. BTW
/ stuk
1.025,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.