Kegellager Timken 28150/28315B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 20.94 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:28150/28315B
Rubix:03321486


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 20,94 mm |
Productdetails : TIMKEN 28150/28315 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 28150/28315B kegellager eenrijig (TSF met flens) voor zware radiale belasting. Afmetingen 38,1×80×9,101 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 20,94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 28000 |
| Totale breedte lager | 9,101 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,62 excl. BTW
/ stuk
€ 280,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen