Kegellager Timken 67790D-902C6, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 90.488 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67790D-902C6
Rubix:03324397
EAN:0013992311399
TIMKEN 67790 D-902C6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte90,488 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790 D-902C6 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy (TDI) 67790D-902C6 met C6 interne speling. Bore 177,8 mm, buitendiameter 247,65 mm en breedte 90,488 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte90,488 mm
Type lagerspelingc6
Gewicht0,7 kg
Serie67700
Totale breedte lager90,485 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr705000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.291,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7.612,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.