Kegellager Timken 99603-908A2, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 169 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99603-908A2
Rubix:03325805
TIMKEN 99603-908A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte169 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99603-908A2 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken 99603-908A2 is een 2TS-IM kegellagerasserset met twee single-row lagers en voorgemonteerde stalen afstandsringen. Ontworpen voor indirecte montage en BEP/BPL-instelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte169 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht29,11 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvrij staal (lagerinzetstukken) en staal (afstandsringen)
Kokerstaal
Totale breedte lager130,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr152000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9.197,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11.129,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen