Kegellager Timken 529A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 36.068 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:529A
Rubix:03323505
EAN:0053893050355




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
Productdetails : TIMKEN 529 A CONE
Timken tapered roller lagerkegel 529A voor enkelrijige koppelingen. Boring 50 mm en conische geometrie voor radiale en axiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,51 excl. BTW
/ stuk
€ 409,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen