Kegellager Timken L44600LC-90061, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.224 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L44600LC-90061
Rubix:03327861
EAN:0053893926223


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44600 LC-90061 KEGELLAGER ASSY
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagerass'y L44600LC-90061 met TSL (DUO-FACE® Plus Seal). Samengesteld uit cone en cup; geschikt voor gepaarde montage op een as.
Sterke punten
Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Serie | l44600 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 14,935 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,52 excl. BTW
/ stuk
€ 76,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen