Kegellager Timken 09062/09195, Buitendiameter: 49.225 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 19.845 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09062/09195
Rubix:03320147
EAN:0053893713786
TIMKEN 09062/09195 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09062/09195 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Enkelrijig Timken kegellager 09062/09195 (TS). Borodiameter 15,875 mm, buitendiameter 49,225 mm en breedte 19,845 mm. C0r 40500 N, C1 42800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriets (tapered single) imperial
Totale breedte lager19,845 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42800 N
Aangepaste tariefcode84822000
108,47 excl. BTW
/ stuk
131,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen