Kegellager Timken 67885-90240, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 103.188 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67885-90240
Rubix:03324434
EAN:0053893374390
TIMKEN 67885-90240 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67885-90240 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 67885-90240 is een TDO dubbelrijig kegelrollenlagerassortiment voor hoge belastingen. Het combineert stabiliteit met een lange levensduur in zware toepassingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x266,7x266,7 mm
Logistiek gewicht16858 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295,402x127x295,402 mm
Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,398 kg
Serie67800
Kokerstaal
Totale breedte lager103,188 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
€ 5.175,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6.261,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.