Kegellager Timken 15100S/15245, Buitendiameter: 61.999 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:15100S/15245
Rubix:03382283
EAN:0053893397689


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,999 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 15100 S/15245 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearing
Timken kegellager 15100S/15245 (TS) is een eenrijig taps toelopend lager voor radiale en axiale belasting. Compacte, duurzame oplossing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 61,999 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,56 excl. BTW
/ stuk
€ 361,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen