Kegellager Timken 49520B, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 81.53 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegelrollenlager met flensbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:49520B
Rubix:03323315
Fabrikant:100050840
EAN:0053893317472
TIMKEN 49520 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter81,53 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 49520 B CUP


TSF-lagers hebben flensbekers om de axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.

Sterke punten

De beker wordt tegen het flensvlak ondersteund, waardoor het huis doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de huisboringen. Lagere bewerkingskosten.

Toepassingen

Spindels van machinegereedschappen; Tandwielreductoren; Transaxles voor automobielen; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x101,6x101,6 mm
Logistiek gewicht446 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking445,9 g
Binnendiameter81,53 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,3 kg
Serie49500
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 502,15 excl. BTW
/ stuk
€ 607,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.