Kegellager SKF 368 A/Q, Buitendiameter: 82.074 mm | Binnendiameter: 51 mm | Breedte: 22.28 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:368 A/Q
Rubix:03471021
Fabrikant:81856
EAN:7316570539530


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 51 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,074 mm |
| Breedte | 22,28 mm |
Productdetails : SKF 368 A/Q CONE
Kegellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 720, geoptimaliseerde contactgeometrie en oppervlakte-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,28x88,9x88,9 mm |
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 51 mm |
| Buitendiameter | 82,074 mm |
| Breedte | 22,28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 91500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,71 excl. BTW
/ stuk
€ 57,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen