Kegellager Timken 71412-90208, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 106.36 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:71412-90208
Rubix:03324576
EAN:0053893367590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
Productdetails : TIMKEN 71412-90208 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO kegellagerass y 71412-90208 voor zware belastingen door omkeermomenten. Afmetingen: 104,775 mm boring, 190,5 mm buitendiameter en 106,36 mm breedte.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 12458 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 104,775 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,157 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 80,963 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 164000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.051,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.481,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen