Kegellager Timken 25878/25821, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 24.608 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25878/25821
Rubix:03321337
EAN:0053893789941


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 25878/25821 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 25878/25821 uit serie 25800. Boring 34,925 mm, buitendiameter 73,025 mm en breedte 23,813 mm; C0 97.400 N en C1 85.100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 25800 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 97400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,67 excl. BTW
/ stuk
€ 85,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen