Kegellager Timken 27881/27820, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.698 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:27881/27820
Rubix:03321460
EAN:0053893394978


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
Productdetails : TIMKEN 27881/27820 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 27881/27820 (TS) voor zware radiale belastingen. Boring 38,1 mm, buitendiameter 80,035 mm en breedte 24,608 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 24,608 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 91100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 78000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,61 excl. BTW
/ stuk
€ 139,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen