Kegellager Timken LM 522546/LM522510, Buitendiameter: 159.987 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 522546/LM522510
Rubix:03328471
EAN:0053893865928
TIMKEN LM 522546/LM 522510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter159,987 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 522546/LM 522510 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig LM522546/LM522510 (LM522500-serie) voor draagkrachtige toepassingen. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt wrijving en bedrijfstemperatuur te verlagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter159,987 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,3 kg
Serielm522500
Kokerstaal
Referentietoerental2000 rpm
Grenstoerental2800 rpm
Totale breedte lager34,925 mm
NormISO NORMAL CLASS
Statische basisbelasting, radiaal - C0r315000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr201000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 554,34 excl. BTW
/ stuk
€ 670,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.