Kegellager Timken 2879/2820, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2879/2820
Rubix:03321553
EAN:0053893455778
TIMKEN 2879/2820 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2879/2820 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 2879/2820 uit serie 2800. Stalen kooi en hoge radiale draagkracht met binnendiameter 31,75 mm en breedte 22,225 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie2800
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r83800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73200 N
Aangepaste tariefcode84822000
188,12 excl. BTW
/ stuk
227,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.