Kegellager Timken 26885-90034, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:26885-90034
Rubix:03321398
EAN:0053893225777


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN 26885-90034 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 26885-90034 kegellager-assy (2TS-DM) is een matched tweerijige setup met buitenring-spacer met smeergaten. Geschikt voor vaste posities op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,8x80,264x80,264 mm |
| Logistiek gewicht | 1155 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 159000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 609,22 excl. BTW
/ stuk
€ 737,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen